tig トーチ パワーケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
129件の「tig トーチ パワーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティグ溶接パワーケーブル」、「ソフトパワーケーブル」、「パワーケーブル」などの商品も取り扱っております。
パワーケーブル ウエルドテック社ランキング1位
ウエルドテック社パワーケーブル
材質フレキシブルソフト素材適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様) ウエルドテック社ランキング4位
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
1本
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
1本
87,980税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
1本
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
43,980税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
1本
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1本
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)